本体
生興
PXカウンターシリーズ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
幅(mm)
1200
1800
1500
1200
900
612
奥行(mm)
470
470
612
質量(kg)
39
70
60
49
38
68
59
48
37
52
39
20
19
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29098617
品番
PXH-12TBW
参考基準価格(税別)
¥187,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
付属品
フロントパネルシート張り、アジャスター付、横連結式
材質
天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装
幅(mm)
1200
質量(kg)
39
色
天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト
高さ(mm)
952
タイプ
ハイカウンター用Tタイプ(インフォメーションカウンター)
奥行(mm)
470
グリーン購入法
適合
注意
※ご注文頂いてから前面シート張りを手配となります。納期には十分余裕を見て頂くようお願いいたします。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません