A3W-P110S 整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ 生興 29099159

本体

A3W-P110S 整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ 生興 29099159
A3W-P110S 整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ 生興 29099159

整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード29099159品番A3W-P110S
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。引出しはA3判浅型タイプになります。

質量(kg)12ホワイトサイズA3種類引出し耐荷重(kg)A3浅型:1引出当り/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×495棚段数A3判1列浅型10段グリーン購入法適合
注意
※プラスチック引出しの仕切り板別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする