本体
生興
インフォメーションカウンター(無人タイプ)【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
29099168
品番
CIF-NSRPM
参考基準価格(税別)
¥243,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
インフォメーションカウンター(無人タイプ)タイプになります。
仕様
木目シート張り/コードホール付
材質
天板/メラミン化粧板(ペールアルダー)、ソフトエッジ巻、本体/木製、メラミン化粧板張り(木目シート張り)
幅(mm)
870
質量(kg)
26
色
ペールアルダー
高さ(mm)
950
奥行(mm)
425
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません