曜日別特売
A009 皮溶接面(タレ付) 星光製作所 29099308

 

A009 皮溶接面(タレ付) 星光製作所 29099308
A009 皮溶接面(タレ付) 星光製作所 29099308
A009 皮溶接面(タレ付) 星光製作所 29099308
A009 皮溶接面(タレ付) 星光製作所 29099308
A009 皮溶接面(タレ付) 星光製作所 29099308

皮溶接面(タレ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード29099308品番A009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

顔にしっかりフィットしてアーク光の侵入を防ぎます。
狭所の作業でも使い易いです。
窓の上にタレがついています。

材質牛本革質量(g)約340種類かぶり式寸法(cm)約48(上部)×32(下部)×37
注意
※レンズは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする