曜日別特売
MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554

MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554
MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554
MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554
MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554
MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554
MH151-10 ホンダタイプ クリップ Modes 29099554

ホンダタイプ クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)純正品番91560-TG1-T01注文コード29099554品番MH151-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
軸径(Φmm)9.3ツバ径(Φmm)19.4縦幅(mm)18.2メーカーホンダ首下長(mm)12純正品番91560-TG1-T01頭径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする