MS6-10 スズキタイプ クリップ Modes 29099965

MS6-10 スズキタイプ クリップ Modes 29099965
MS6-10 スズキタイプ クリップ Modes 29099965
MS6-10 スズキタイプ クリップ Modes 29099965
MS6-10 スズキタイプ クリップ Modes 29099965

スズキタイプ クリップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)17.9
純正品番72117-50F01
72117-50F01
09409-08308-R8H
72122-51F00
09409-15302/9S9AK-15302
09409-08310
09409-08320
内容量1袋(10個)注文コード29099965品番MS6-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
軸径(Φmm)17.9ツバ径(Φmm)20横幅(mm)20縦幅(mm)14メーカーニッサン首下長(mm)9.8純正品番72117-50F01頭径(mm)6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 車の整備

ナビのバックカメラの取付時に使用しました。純正品と見分けがつかないもので、とても使い勝手が良かったです。また利用したいです。

2025-05-27
用途: 内装パネル取り外しの際に交換
教育・研究機関

内装パネルなどの固定に使われていたクリップを解除して再利用を考えたが、ツメの部分が欠けたり固定前のピン位置にしてもツメが開いたままになるものがあるなど劣化が見られたのでこちらを購入。
固定時のピン押し込みの感触などもやはり違うので、劣化の進んだクリップは基本的に更新していきたい。
数があるのでコスト的にもうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする