Modes
トヨタタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
純正品番
90044-67603
注文コード
29100078
品番
MT440-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
純正品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8.3
ツバ径(Φmm)
17.1
縦幅(mm)
20.8
メーカー
トヨタ
首下長(mm)
14.5
純正品番
90044-67603
頭径(mm)
11