PG-289 モトフィズ バッグメンテナンスセット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100mL×200mL) 注文コード29103605 品番PG-289
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

業界初ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
生地の保護 コーティング+汚れ除去 クリーナーセット
バッグ専用のコート剤とクリーナーのセットです。これ一つで排気ガスの汚れや泥・カビなどを除去し、またそれらから守る事ができます。
コートは抗菌剤を配合しており、菌やガレージなどで発生するカビを防ぎます。
コートは特殊フッ素ポリマーが撥水性、撥油性を最大限に引き出すので雨による汚れや排気ガスによる油汚れが付着しても簡単に除去できます。

材質(コート)エタノール、特殊フッ素系樹脂、(クリーナー)界面活性剤(天然由来)、水 容量(mL)(コート)100、(クリーナー)200 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(コート)40×120、(クリーナー)50×150 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする