LION (ライオン事務器)
ビジネスデスク片袖机
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
幅(mm)
915
1060
915
奥行(mm)
635
730
635
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29104190
品番
CSD-7S
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
915×635×7740
質量(kg)
35.2
付属品
ペントレーPTR-8・1個、横仕切板PS-13-BK・1枚、PS-14-BK・1枚付
仕様
袖引出し: オールロック錠
材質
天板: スチール・メラミン化粧板・前後ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ、本体: スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター付
幅(mm)
915
高さ(mm)
740
奥行(mm)
635
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません