曜日別特売
No.49N-LS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104716

 

No.49N-LS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104716
No.49N-LS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104716

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
キャスターなし
高さ(mm)490~635
座高(mm)490~635
内容量1脚注文コード29104716品番No.49N-LS
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
座面高さ(mm)490~635座面径(Φmm)360キャスターなし背もたれなし材質脚部:スチール・粉体塗装・PP樹脂成型カバー付(ブラック)、張材:ビニールレザー張り[BK-SLMDII24](抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)510質量(kg)5.4ブラック高さ(mm)490~635奥行(mm)510座高(mm)490~635高さ調節グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする