曜日別特売
18cm 18-8竹柄そば揚げ カンダ[厨房用品] 29107883

18-8竹柄そば揚げ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
柄長さ(mm)295
外径(Φmm)180
内容量1個注文コード29107883品番18cm
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
柄長さ(mm)295外径(Φmm)180材質網:18-8ステンレス/柄:竹メッシュ6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29107917
2023-10-10
用途: テンプラのかすを処理します。

業務用の天ぷら鍋に称してます。大量のテンカスをすくうのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする