カンダ[厨房用品]
18-8竹柄そば揚げ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
柄長さ(mm)
330
295
280
330
外径(Φmm)
270
180
210
240
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29107917
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄長さ(mm)
330
外径(Φmm)
270
材質
網:18-8ステンレス/柄:竹
メッシュ
6.5