曜日別特売
JTC43825 12.7mm 6Pソケット JTC 29112520

JTC43825 12.7mm 6Pソケット JTC 29112520
JTC43825 12.7mm 6Pソケット JTC 29112520

12.7mm 6Pソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ6Pソケット 25mm
内容量1個注文コード29112520品番JTC43825
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

JTCK4221用補充パーツ

サイズ6Pソケット 25mm差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする