曜日別特売
100mm 18-8ホテルパン カンダ[厨房用品] 29113989

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

18-8ホテルパン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
容量(L)9.5
9.5
2.3
5.9
14.8
18.9
2.4
1.5
4.7
7.7
4
2
1.1
0.7
14
6.6
4.2
2.9
1.9
1
20
10
6
4.3
2.6
27
13.7
7.5
寸法(縦×横)(mm)354×325
内容量1個注文コード29113989品番100mm
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

価格・クオリティーを追求した逸品です。コーナー部の角の凹みは変形や密着を防ぐ為の補強になっています。
縁部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその外側を更に折ることにより、持つ力が安定し、安全に持つ事が出来るように設計されています。
側面の段差により保管時の積み重ねによる密着状態を防ぎ簡単に取り外す事が出来ます。
外れやすく作業効率も上がり、無理矢理外そうとするストレスがなくなります。

容量(L)9.5寸法(縦×横)(mm)354×325材質18-8ステンレス板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする