JTC7813 超強力エアーリベッター JTC 29117517

JTC7813 超強力エアーリベッター JTC 29117517
JTC7813 超強力エアーリベッター JTC 29117517
JTC7813 超強力エアーリベッター JTC 29117517
JTC7813 超強力エアーリベッター JTC 29117517
JTC7813 超強力エアーリベッター JTC 29117517

超強力エアーリベッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29117517品番JTC7813
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!!
ロングストローク:18.5mm
能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm
引込力:23500N
エアーインレット:Rc1/4

用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする