JTC
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29117840
品番
JTC7973
参考基準価格(税別)
¥19,980
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様
空気消費量:2.4 cfm
全長(mm)
160
差込角(mm)
9.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
最大トルク(N・m)
47
本体質量(kg)
0.65
取扱説明書:
(0.52MB)