※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
ポリエチレン鼓型調味料缶
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
種別
F(ふりかけ)
A(化学調味料)
S(塩)
P(こしょう)
G(ガーリック)
F(ふりかけ)
N(のり)
ごま
パウダー
T(とうがらし)
容量(mL)
200
120
200
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29117979
品番
小ロング F缶
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種別
F(ふりかけ)
容量(mL)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
57×121
材質
蓋:18-8ステンレス・本体:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20