八幡ねじ
PEEK平座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
10.5
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
外径(Φmm)
21
9
10
12.5
17
21
厚さt(mm)
2
0.8
1
1.6
2
呼び
10
4
5
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
29121245
品番
10 (10.5x21x2.0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途
締結時の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PEEK
種類
平座金
内径(Φmm)
10.5
呼び
10
外径(Φmm)
21
厚さt(mm)
2
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応