八幡ねじ
PEEKナベ小ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
首下長(mm)
10
6
8
10
12
15
20
25
30
18
16
十字穴番号
2
2
3
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
29121464
品番
4x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。
ドライバーで締め付け可能です。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途
小さな部品の締結に使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PEEK
十字穴番号
2
呼び
M4
頭部形状
ナベ
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応