曜日別特売
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056

JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056
JN-V32FLFHD 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 29123056

32インチ VAパネル フルHDモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29123056品番JN-V32FLFHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A質量(kg)5サイズ32使用温度範囲(℃)5~45表面処理半光沢機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度1920×1080応答速度2ms(OD)入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA系フリッカーフリー=仕様Master!v363輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする