菱小
永磁リフティングマグネット PLS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29123406
品番
PLS600N1
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途
鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法H1(mm)
169
寸法H2(mm)
119
寸法L(mm)
328
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
6
寸法d(Φmm)
14
仕様
(鋼板吊上力)6000N、(丸棒吊上力)2700N
質量(kg)
17
径(Φmm)
(丸棒)60~160
角度(°)
(ハンドル部:A)123
寸法B(mm)
138
注意
※マグネットの吊上げ能力は、吊上げ条件によって大幅に減少しますので、リフティングマグネットの選定にあたっては、吊上げ条件を考慮して決定して下さい。
※本体の耐熱温度は60℃となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません