曜日別特売
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416

FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416
FTP-100(GY) トランポリン YAMAZEN(山善) 29126416

トランポリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード29126416品番FTP-100(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

安全で丈夫なテンションゴム採用
お部屋に合わせて選べるファブリック調カバー
脚を取り外せばコンパクトに収納が可能

用途家庭用トランポリンとして。ダイエット/エクササイズ/フィットネス/トレーニング/在宅/運動不足解消/室内用トランポリン/おしゃれ質量(kg)5.48グレー耐荷重(kg)100直径×高さ(cm)102×26.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×365×85
注意
※本製品は家庭用となります。施設などではご使用を控えてください。不特定多数の人が使用する環境での故障や損傷は保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする