曜日別特売
TPLED2P-USB テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm JTT 29127186

テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29127186品番TPLED2P-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

カットした単色テープLEDをUSB電源に接続

ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする