曜日別特売
TPLED4P-USB テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm JTT 29127238

テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード29127238品番TPLED4P-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能に

ピン数(ピン)4端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする