I-D33XW300C1X7JP 台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス 29127396

台はかりディフェンダー3000シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
ひょう量(kg)300(最大)
最小表示20g
質量(kg)31.8
内容量1台注文コード29127396品番I-D33XW300C1X7JP
参考基準価格(税別)¥195,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

仕様(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応材質(計量台)ステンレススチール幅(mm)(プラットフォーム)500質量(kg)31.8種類台はかり奥行(mm)(プラットフォーム)650寸法H(mm)922出力非対応ひょう量(kg)300(最大)電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備最小表示20g寸法W(mm)500保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)787動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)校正分銅300kg、OIML M1 または ASTM CL Fバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする