用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256ひょう量(kg)6(最大)電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備最小表示1g寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)まで直線性±1gサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状角バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム