深型SP-20D 蓋付 エスレンコンテナ カンダ[厨房用品] 29128664

エスレンコンテナ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
寸法(縦×横×高さ)(mm)483×373×256
内容量1個注文コード29128664品番深型SP-20D 蓋付
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ポリプロピレン+断熱材形状角形耐熱温度(℃)80寸法(縦×横×高さ)(mm)483×373×256容量(升)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする