※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
PC保温食缶みそ汁用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
容量(L)
13
13
6.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29128759
品番
DF-M1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
13
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
324×386×312
保温効力(℃)
約80(5時間)・約69(10時間)
耐用温度(℃)
-20~120