代表画像
CEJN(セイン)
Y型コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29129146
品番
19-900-5925
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口径D1
G1/2メネジ
接続口径D2
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材