曜日別特売
10-288-6222 ウルトラフローニップル CEJN(セイン) 29129225

代表画像

ウルトラフローニップル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可車上渡し25日以内出荷とは
接続口径G1/4
内容量1個注文コード29129225品番10-288-6222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。
大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。
エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。
長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。
振動に対する耐久性が優れています。
流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。
必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。

幅(mm)20.8接続口径G1/4全長(mm)51.5高さ(mm)20.8最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ウルトラフロー ?接続と分離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする