19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864

メイン画像

19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864
19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864
19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864
19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864
19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864
19-913-1200 シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン) 29129864

シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
取付一次側:G1メネジ、二次側:19mmホース
一次側:G1メネジ、二次側:19mmホース
一次側:R1/2、二次側:G1/2オネジ
内容量1個注文コード29129864品番19-913-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。取付一次側:G1メネジ、二次側:19mmホースRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウォーターガンは別売りです。
※ホースは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする