メイン画像
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。