曜日別特売
19-911-2129 セーフティーリール(赤ホース) CEJN(セイン) 29130580

メイン画像

セーフティーリール(赤ホース)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可車上渡し30日以内出荷とは
全長(m)17
ホース長さ(m)17(一次側1.5)
内容量1個注文コード29130580品番19-911-2129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。

幅(mm)490ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190全長(m)17最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)17(一次側1.5)内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする