19-900-0232 ホースニップル CEJN(セイン) 29130808

代表画像

ホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個接続口径DR3/8注文コード29130808品番19-900-0232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。

接続口径(Φmm)6.3(タケノコ外径)接続口径DR3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする