5577-2120 シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 ストア・エキスプレス 29131840

5577-2120 シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 ストア・エキスプレス 29131840
5577-2120 シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 ストア・エキスプレス 29131840

シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ホワイト
種別W120cm用
内容量1枚注文コード29131840品番5577-2120
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。

種別W120cm用材質棚枠:天然木(パイン材) ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚ホワイト耐荷重(kg)15棚板厚さ(mm)18寸法(幅W×奥行D)(cm)122.6×40 (ガラス:111.2×28.6)
注意
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする