ストア・エキスプレス
シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
クリア
ホワイト
クリア
種別
W90cm用
W90cm用
W120cm用
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29131867
品番
5579-3090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。
種別
W90cm用
材質
棚枠:天然木(パイン材) ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚
色
クリア
耐荷重(kg)
15
棚板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
92.6×40 (ガラス:81.2×28.6)
注意
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650