ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
高さ(cm)
150
150
180
210
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29132445
品番
5592-4801
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
材質
スチール/粉体塗装(ブラック)
質量(kg)
18.8
色
ブラック
ピッチ(mm)
5
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
高さ(cm)
150
直径(mm)
外枠:8、中:3
奥行き(cm)
39.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:90.4×33
間口(cm)
96.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,453
/
税込
¥
2,698
北海道地方
数量1につき
¥
4,014
/
税込
¥
4,415
沖縄地方
数量1につき
¥
6,244
/
税込
¥
6,868
離島
数量1につき
¥
6,244
/
税込
¥
6,868