5598-4610 シリーズ什器「TR」用天板セット スチール ステージ棚兼用 ストア・エキスプレス 29132759

W90cm

シリーズ什器「TR」用天板セット スチール ステージ棚兼用

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セットホワイト種別W90cm注文コード29132759品番5598-4610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
セット内容スチール天板×1 受け金具×2種別W90cm材質スチール製 粉体塗装ホワイト耐荷重(kg)75棚板厚さ(mm)23.7寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×32.5
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする