ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
種別
ラスティック柄(鉄芯入)
ラスティック柄(鉄芯入)
スチール
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29133240
品番
5592-5530
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。
食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。
セット内容
木棚×1 受け金具×2
種別
ラスティック柄(鉄芯入)
材質
木製 低圧メラミン化粧板 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg)
55
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650