ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
種別
ガルバ分割棚
ラスティック柄(鉄芯入)
スチール
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29133249
品番
5592-4620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。
食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。
セット内容
ガルバ分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)受け金具×2
種別
ガルバ分割棚
材質
ガルバリウム 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650