曜日別特売
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258

5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258
5592-4640 シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm ストア・エキスプレス 29133258

シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別スチール
内容量1セット注文コード29133258品番5592-4640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。
食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。

セット内容スチール棚×1 受け金具×2種別スチール材質スチール製 粉体塗装(ブラック) 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)耐荷重(kg)75棚板厚さ(mm)23.7寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする