曜日別特売
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328

5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328
5592-4650 シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット ストア・エキスプレス 29133328

シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード29133328品番5592-4650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。TR・TWにお使いいただけます。
※ポップは販売していません。

セット内容パラペット・サインプレート×各1種別W90cm用材質スチール製 粉体塗装(ブラック)寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
注意
※約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする