曜日別特売
1551-275 シリーズ什器「ストレージシェルフ」角バーセット ホワイト ストア・エキスプレス 29133599

シリーズ什器「ストレージシェルフ」角バーセット ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット種別W120cm注文コード29133599品番1551-275
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

角バーの位置は5cm間隔で5ヶ所に移動できます。

セット内容角バー×1 受け金具×2種別W120cm材質スチール製 焼付塗装寸法(mm)14×24角幅(cm)122.5耐荷重(kg)25
注意
※角バーは3cm間隔で取り付けできます。
※プラハンマー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする