曜日別特売
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064

 

2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064
2420-3314 引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm ストア・エキスプレス 29134064

引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード29134064品番2420-3314
販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き)
レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W)
アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚質量(kg)59ホワイト幅(cm)120耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10高さ(cm)90奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
離島数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする