曜日別特売
2429-275 延長用カウンター W60cm ストア・エキスプレス 29134134

ダークブラウン ※客面

2429-275 延長用カウンター W60cm ストア・エキスプレス 29134134
2429-275 延長用カウンター W60cm ストア・エキスプレス 29134134
2429-275 延長用カウンター W60cm ストア・エキスプレス 29134134

延長用カウンター W60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード29134134品番2429-275
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

レジ台の横に置くだけで、カウンターの幅を延長できます。
木製カウンター: 61-779-57、引き戸型ショーケース付きレジ台:61-142-5、61-142-6の延長にぴったりなカウンター。
可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板質量(kg)20ダークブラウン幅(cm)60耐荷重(kg)20/段天板厚さ(mm)30高さ(cm)90棚板厚さ(mm)23奥行き(cm)60
注意
※完成品でのお届けとなります。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,780/税込3,058
北海道地方数量1につき4,890/税込5,379
沖縄地方数量1につき6,480/税込7,128
離島数量1につき6,480/税込7,128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする