曜日別特売
6948-213 スチール製カウンター 前面台無し ストア・エキスプレス 29134220

6948-213 スチール製カウンター 前面台無し ストア・エキスプレス 29134220
6948-213 スチール製カウンター 前面台無し ストア・エキスプレス 29134220

スチール製カウンター 前面台無し

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
幅(cm)120
内容量1台注文コード29134220品番6948-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 コーナー部分はR加工されています。 引き出しの一つは錠付きとなっています。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出し:錠付き(鍵×2本付き)無し×各1
アジャスター付き

種別W120cm材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板質量(kg)57.4幅(cm)120耐荷重(kg)20/段高さ(cm)90奥行き(cm)60
注意
※完成品でのお届けです。
※製品の破損防止のため、パレット(木製)に乗せて発送させていただきます。
※パレットの回収は行っていません。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,650/税込4,015
北海道地方数量1につき6,370/税込7,007
沖縄地方数量1につき9,490/税込10,439
離島数量1につき9,490/税込10,439
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする