曜日別特売
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396

 

2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396
2839-1025 シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板 ストア・エキスプレス 29134396

シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm用オプション 天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別ラスティック柄
内容量1台注文コード29134396品番2839-1025
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5の天枠用天板です。

種別ラスティック柄材質木製 強化コート紙貼り耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)8
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする