2839-1265 「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト ストア・エキスプレス 29134457

2839-1265 「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト ストア・エキスプレス 29134457
2839-1265 「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト ストア・エキスプレス 29134457
2839-1265 「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト ストア・エキスプレス 29134457

「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(cm)木棚:84.5×90
種別ラスティック柄
内容量1セット注文コード29134457品番2839-1265
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。
棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。

セット内容木棚×1 ダボ×4種別ラスティック柄材質棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:木製 強化コート紙貼り耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)8寸法(幅W×奥行D)(cm)木棚:84.5×90
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき758/税込834
北海道地方数量1につき1,240/税込1,364
沖縄地方数量1につき1,928/税込2,121
離島数量1につき1,928/税込2,121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする