曜日別特売
2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737

 

2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737
2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737
2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737
2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737
2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737
2840-35 シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134737

シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別スチール天板 ホワイト
内容量1枚注文コード29134737品番2840-35
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。スチール天板は地板としてセットすることで安定感が増します。上下を連結する場合は、上の本体に地板として1枚取り付ける展開がオススメです。

種別スチール天板 ホワイト材質スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)56.1×41.3
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59~62には天板・地板・棚板は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする