スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29134999品番YAG34042M
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする